› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Zoccolo alto 100 mm per sistemi automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUZU1101
Cod. Produttore ZU1101
Cod. EAN 8015646722119

Informazioni principali

  • Descrizione: Zoccolo H 100mm
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Unità di misura: Metro
  • Tipo: XBATT.IS2 UM
  • Altezza: 100 mm
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme: EN IEC 61439-1/2, 62208
  • Protezione: IP e IK secondo EN 60529 e EN 62262

Descrizione del prodotto

Zoccolo alto 100 mm progettato per l’installazione di sistemi di automazione. Realizzato con materiali resistenti e adatti a garantire stabilità e durata nel tempo. Ideale per supportare e proteggere componenti elettrici in ambienti industriali, senza funzioni specifiche per ventilazione o gestione cavi. La struttura è studiata per un montaggio sicuro e affidabile, facilitando l’integrazione negli impianti di automazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Entire Striph=100xswitc.Bat.Um=M Mounted

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

100 mm

profondità

1000 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

Adatto per armadi di profondità

1000 mm

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Zoccolo alto 100 mm per sistemi automazione industriale