Descrizione del prodotto
Zoccolo adesivo e da avvitare di colore nero con protezione UV, dimensioni 28 x 28 x 5,3 mm, realizzato in poliammide 6.6 resistente. Progettato per il fissaggio rapido di cavi elettrici tramite collari di cablaggio, garantisce una resistenza allo strappo fino a 160 N. Può essere incollato su superfici lisce e pulite oppure avvitato per una maggiore tenuta. Adatto a temperature di esercizio da -40 °C a +86 °C, con adesivo funzionante tra -10 °C e +80 °C. Confezionato in scatole da 100 pezzi, è conforme alla direttiva RoHS per la restrizione di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Base adesiva e da avvitare per fascette 28,6 x 28,6 x 5,3 mm, nera, UV (x 100). Da utilizzare con fascette stringicavo per fissare rapidamente cavi elettrici. Suggerimento: usare supporti lisci e puliti per ottenere la massima resistenza allo strappo.