› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Zoccolo acciaio inox 800x300x100 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUZA8030X
Cod. Produttore ZA8030X
Cod. EAN 8015646775245

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x300x100 mm
  • Materiale: Acciaio inox
  • Serie: SRX Accessories
  • Grado protezione: IP conforme
  • Norme: EN IEC 61439-2:2021
  • Norme: EN IEC 62208:2023
  • Norme: EN 60529 + A2:2013
  • Applicazione: Custodia e accessori

Descrizione del prodotto

Zoccolo di supporto realizzato in acciaio inossidabile non trattato, ideale per l'installazione di quadri elettrici a pavimento. Le dimensioni di 800x300x100 mm (LxPxH) garantiscono una base robusta e stabile per il montaggio, mentre il materiale in acciaio inox assicura elevata resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo. Progettato specificamente per applicazioni su pannelli a terra, offre un supporto sicuro e affidabile per l'alloggiamento di componenti elettrici, mantenendo un aspetto professionale e una lunga vita operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Stainless steel plinth 800x300x100 WXDXH;ST.STEEL PLINTH 800x300x100 WXDXHD

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

300 mm

altezza

800 mm

profondità

100 mm

Adatto per armadi di larghezza

300 mm

Adatto per armadi di profondità

100 mm

materiale

Acciaio inossidabile

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

adatto per pannelli al suolo

Serie

SRX Accessories

Zoccolo acciaio inox 800x300x100 mm per quadri elettrici