› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

Zoccolo a pavimento Gemini base H30 size 4 per cablaggi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0424A00
Cod. Produttore 1SL0424A00
Cod. EAN 8000126266757

Informazioni principali

  • Descrizione: Zoccolo a pavimento
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Taglia: Size 4
  • Tipo: Gemini Base H30
  • Marcatura CE: 2015
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Conformità RoHS: 2011/65/EU
  • Norme armonizzate: EN 62208, EN IEC 63000

Descrizione del prodotto

Zoccolo a pavimento Gemini TG 4 di colore grigio, realizzato in plastica resistente. Progettato come base completa, è adatto per la sistemazione ordinata dei cavi, garantendo funzionalità e praticità negli impianti elettrici. La sua struttura robusta e il design studiato permettono un'installazione sicura e stabile a pavimento, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una soluzione affidabile e duratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: GEMINI BASE H30 – SIZE 4;GEMINI BASE H30 – SIZE 4

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

500 mm

Tipologia

Base completa

altezza

30 mm

profondità

230 mm

max. capacità di carico

100 kg

Adatto per armadi di larghezza

500 mm

Adatto per armadi di profondità

230 mm

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7035

adatto per sistemazione cavi

Serie

Various Gemini Accessories

Zoccolo a pavimento Gemini base H30 size 4 per cablaggi