› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Zoccoli rinforzati 100x800 mm supporto quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEZ8001
Cod. Produttore EZ8001
Cod. EAN 8015646690678

Informazioni principali

  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Dimensioni: 100x800 mm
  • Materiale: Acciaio rinforzato
  • Altezza: 100 mm
  • Tipo: 2 zoccoli rinforzati
  • Normativa: EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Certificazioni: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

N.2 zoccoli rinforzati di dimensioni 100x800 mm, realizzati con materiale resistente e adatti per applicazioni elettriche in ambito industriale. Progettati per garantire stabilità e robustezza nelle installazioni, questi componenti offrono una soluzione affidabile per il supporto e il fissaggio di strutture o quadri elettrici. La loro configurazione favorisce un montaggio sicuro senza necessità di ventilazione o sfiato, assicurando un'ottima durabilità nel tempo. Ideali per ambienti di automazione, contribuiscono a mantenere ordine e solidità nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: N°2 steel beams H=100mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

114 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

114 mm

profondità

810 mm

Adatto per armadi di larghezza

114 mm

Adatto per armadi di profondità

810 mm

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Zoccoli rinforzati 100x800 mm supporto quadri elettrici industriali