› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Zoccoli rinforzati 100x600 mm supporto armadi industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEZ6001
Cod. Produttore EZ6001
Cod. EAN 8015646690661

Informazioni principali

  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Dimensioni: 100x600 mm
  • Materiale: Acciaio rinforzato
  • Tipo: 2 zoccoli rinforzati
  • Altezza: 100 mm
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Protezione: Standard IP e IK secondo EN 60529 e EN 62262
  • Norme: EN IEC 61439-1, 61439-2, 62208

Descrizione del prodotto

N.2 zoccoli rinforzati con dimensioni di 100x600 mm, progettati per garantire stabilità e supporto robusto nelle installazioni elettriche. Realizzati con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità nel tempo, sono ideali per applicazioni che richiedono componenti di sostegno solidi e duraturi. La loro struttura consente un montaggio semplice e sicuro, contribuendo a mantenere l’integrità dell’impianto elettrico. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: N°2 steel beams H=100mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

116 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

116 mm

profondità

612 mm

Adatto per armadi di larghezza

116 mm

Adatto per armadi di profondità

612 mm

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Zoccoli rinforzati 100x600 mm supporto armadi industriali