› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Zoccoli rinforzati 100x400 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEZ4001
Cod. Produttore EZ4001
Cod. EAN 8015646690654

Informazioni principali

  • Descrizione: N.2 zoccoli rinforzati
  • Dimensioni: 100x400 mm
  • Altezza: 100 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normative: EN IEC 61439-1/2
  • Protezione: IP e IK secondo EN 60529/62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

N.2 zoccoli rinforzati di dimensioni 100x400 mm, progettati per garantire stabilità e resistenza nelle applicazioni elettriche. Realizzati con materiali di alta qualità per assicurare durata nel tempo, sono ideali per supportare e proteggere componenti all’interno di quadri elettrici e sistemi di automazione. La struttura robusta permette un montaggio sicuro senza compromettere l’integrità dell’impianto. Questi zoccoli rappresentano una soluzione affidabile per installazioni che richiedono solidità e precisione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N°2 steel beams H=100mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

120 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

115 mm

profondità

410 mm

Adatto per armadi di larghezza

120 mm

Adatto per armadi di profondità

410 mm

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Zoccoli rinforzati 100x400 mm per quadri elettrici