› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Zoccoli rinforzati 100x1600 mm per armadi automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEZ1601
Cod. Produttore EZ1601
Cod. EAN 8015646690708

Informazioni principali

  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Acciaio rinforzato
  • Dimensioni: 100x1600 mm
  • Tipo: 2 zoccoli rinforzati
  • Normativa: BS EN IEC 61439
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza agli urti: Conforme BS EN 62262
  • Applicazione: Custodie e accessori IS2

Descrizione del prodotto

N.2 zoccoli rinforzati con dimensioni 100x1600 mm, realizzati in materiale resistente e progettati per garantire robustezza e stabilità nelle installazioni elettriche. Ideali per applicazioni in quadri e armadi di automazione, assicurano un supporto solido senza essere adatti per ventilazione o sistemazione cavi. La struttura è pensata per offrire durata e affidabilità nelle configurazioni industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N°2 steel beams H=100mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

111 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

1599 mm

profondità

121 mm

Adatto per armadi di larghezza

111 mm

Adatto per armadi di profondità

121 mm

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Zoccoli rinforzati 100x1600 mm per armadi automazione