› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Zoccoli rinforzati 100x1000 mm per installazioni elettriche industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEZ1001
Cod. Produttore EZ1001
Cod. EAN 8015646690685

Informazioni principali

  • Dimensioni: 100x1000 mm
  • Materiale: Acciaio rinforzato
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Numero pezzi: 2 zoccoli
  • Altezza trave: 100 mm
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Grado protezione: IP e IK certificati
  • Norme armonizzate: EN IEC 61439, 62208, 60529, 62262

Descrizione del prodotto

N.2 zoccoli rinforzati in materiale robusto, dimensioni 100x1000 mm, progettati per garantire stabilità e supporto nelle installazioni elettriche. Ideali per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e durata nel tempo, assicurano una base solida per quadri e componenti di automazione. La struttura è studiata per facilitare il montaggio e l’integrazione in sistemi industriali, offrendo una soluzione affidabile per l’organizzazione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: N°2 steel beams H=100mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

120 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

110 mm

profondità

1010 mm

Adatto per armadi di larghezza

120 mm

Adatto per armadi di profondità

1010 mm

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Zoccoli rinforzati 100x1000 mm per installazioni elettriche industriali