Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1768000000
Cod. Produttore
1768000000
Cod. EAN
4032248117376

Informazioni di prodotto

ZMAK 2.5

Documentazione tecnica

ZMAK 2.5 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro nei sistemi elettrici. Questo prodotto si distingue per la sua capacità di gestire connessioni elettriche con precisione, supportando configurazioni a più piani, fino a quattro, per adattarsi a diverse esigenze di installazione. La sua costruzione robusta e la compatibilità con la serie Z assicurano prestazioni costanti e durature, rendendolo ideale per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Il morsetto componibile per collegamento motore unisce le caratteristiche di prestazione di una griglia più grande con la larghezza di una griglia più piccola. Il risultato è massima corrente di dimensionamento con minima grandezza. Ciò si traduce in uno sgravio per gli acquisti, la logistica e Design-In.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

400 V

lunghezza

102 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

69,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

4

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsetto componibile ZMAK 2.5 collegamento motore alta corrente design compatto per impianti elettrici professionali