Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5ZCT2070
Cod. Produttore
ZCT2070
Cod. EAN
8053685375408

Informazioni di prodotto

ZipClip-Kit Term a cappio - Silver 1mt
Descrizione del produttore: Il KIT CAVO TERMINALE CAPPIO SILVER L1 è un componente essenziale per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo kit è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, offrendo una protezione ottimale contro l'usura e l'invecchiamento. La sua struttura robusta assicura una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Il design del cavo terminale consente un'installazione semplice e veloce, facilitando il lavoro degli elettricisti e dei tecnici. Con una finitura silver elegante, non solo si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, ma offre anche un'eccellente conduttività elettrica, contribuendo a prestazioni superiori. Scegliere questo kit significa optare per un prodotto che combina efficienza, sicurezza e estetica, rendendolo una scelta intelligente per ogni progetto elettrico.

colore

Grigio

Protezione della superficie

Altro

lunghezza del cavo

1000 m

Carico di lavoro consentito

45 kg

Tipo di terminazione

Fune di sospensione

Fissaggio finale

Con loop

Diametro del avo

2 mm

Materiale del cavo

Altro

Materiale foro/tenditore

Altro

Produttore

Kit cavo terminale a cappio silver 1 metro con alta resistenza e facile installazione per applicazioni elettriche industriali e commerciali