Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5ZCT1220
Cod. Produttore
ZCT1220
Cod. EAN
8053685375194

Informazioni di prodotto

ZipClip-Kit a Y Term ad anco Silver300mm
Descrizione del produttore: Il KIT A Y con TERMINALE AD ANCORAGGIO SILVER è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo kit offre un'affidabilità eccezionale e una lunga durata nel tempo. La sua configurazione lo rende ideale per applicazioni che richiedono un collegamento sicuro e stabile. Il terminale ad ancoraggio consente un'installazione semplice e veloce, riducendo i tempi di montaggio e aumentando l'efficienza operativa. Grazie al suo design innovativo e alla qualità dei materiali, il KIT A Y è perfetto per professionisti e appassionati del settore elettrico che cercano soluzioni pratiche e performanti. Con questo kit, gli utenti possono contare su un prodotto che risponde alle più elevate esigenze di sicurezza e funzionalità.

colore

Grigio

Protezione della superficie

Altro

lunghezza del cavo

300 m

tipo di sblocco

Altro

Carico di lavoro consentito

35 kg

Tipo di terminazione

Con 2 ganci di sospensione (Y)

Fissaggio finale

Con ancoraggio trasversale

Diametro del avo

2 mm

Materiale del cavo

Altro

Materiale foro/tenditore

Altro

Produttore

Kit a Y ZipClip con terminale ancoraggio Silver 300mm per installazioni elettriche professionali