Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Gestione e variazione d'illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSZIGBEEDALICON
Cod. Produttore
ZIGBEEDALICONV
Cod. EAN
4062172044776

Informazioni di prodotto

Convertitore Zigbee 3.0 DALI per integrazione semplice e affidabile nei sistemi di controllo illuminazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con connessioni standardizzate
  • Risparmio di tempo grazie all'integrazione diretta tra DALI e Zigbee
  • Compatibilità con sistemi di controllo moderni e flessibili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo intelligente e personalizzato dell’illuminazione
  • Efficienza energetica migliorata grazie a gestioni ottimizzate
  • Maggiore comfort e automazione degli ambienti
Descrizione del produttore: Convertitore per integrare gli apparecchi DALI nei sistemi di controllo basati su tecnologia Zigbee. Caratteristiche del prodotto: . Aree di applicazione: . Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato..

prodotto Sustainable

Si

larghezza

30 mm

Tipologia

Convertitore di segnale

altezza

21 mm

profondità

21 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Supporto disponibile IFTTT

tipo di comando

DALI

Serie

Zigbee 3 0 DALI CONV LI

Produttore

ZIGBEE 3.0 DALI CONV LI FS1