Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1692640000
Cod. Produttore
1692640000
Cod. EAN
4008190870355

Informazioni di prodotto

ZIA 1.5/3L-1S/16/KB

Documentazione tecnica

Morsetto componibile per sensori e attuatori per il collegamento o la giunzione di fili, anime e cavi con un contatto sicuro e resistente.

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.5 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.5 mm² 1.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.5 mm² 2.5 mm²

corrente nominale In

17.5 A

tensione di dimensionamento

250 V

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a molla

posizione di collegamento

sopra

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

temperatura d’esercizio

-50 °C 120 °C

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

91.4 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

68.5 mm

lunghezza

45.5 mm

colore

beige

Serie

Serie_Z

Produttore

Morsetto componibile ZIA 1.5/3L-1S/16/KB per sensori e attuatori, connessioni sicure e resistenti, uso elettrico professionale