Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1745350000
Cod. Produttore
1745350000
Cod. EAN
4032248002689

Informazioni di prodotto

ZEI 16

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1745350000 è un componente elettrico contraddistinto dalla sigla ZEI 16, appartenente alla Serie Z. È progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro, ideale per installazioni su un singolo piano. Questo dispositivo si caratterizza per la sua robustezza e precisione, assicurando prestazioni ottimali nell’ambito degli impianti elettrici. La sua configurazione è studiata per facilitare il collegamento e l’integrazione nei sistemi elettrici, offrendo una soluzione efficiente e duratura per applicazioni professionali. Descrizione del produttore: Morsetto di alimentazione per la ripartizione di potenziale con canali di collegamento trasversale uniformi.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

500 V

lunghezza

82,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

14,7 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

50,5 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

76 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsetto alimentazione ZEI 16 serie Z collegamento potenziale impianti elettrici singolo piano