Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1704550000
Cod. Produttore
1704550000
Cod. EAN
4008190948290

Informazioni di prodotto

ZDUB 2.5-2/4AN/DM BL

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1704550000 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Identificato come ZDUB 2.5-2/4AN/DM BL, è caratterizzato da una struttura compatta e funzionale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza. Questo dispositivo supporta collegamenti elettrici su un singolo piano, assicurando una connessione stabile. La sua realizzazione appartiene alla Serie Z, sinonimo di qualità e prestazioni nel settore elettrico. La combinazione di materiali resistenti e design ottimizzato lo rende adatto a installazioni professionali, offrendo efficienza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

colore

Blu

tensione nominale

800 V

lunghezza

33,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

10,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

24 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDUB 2.5-2/4AN/DM BL acciaio temprato e rame stagno collegamenti elettrici professionali Serie Z