Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1712750000
Cod. Produttore
1712750000
Cod. EAN
4008190333171

Informazioni di prodotto

ZDUB 2.5-2/2AN/15

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1712750000 è un componente elettrico caratterizzato dalla sigla ZDUB 2.5-2/2AN/15, appartenente alla Serie Z. Si tratta di un dispositivo progettato per garantire connessioni elettriche affidabili, ideale per applicazioni che richiedono collegamenti sicuri e duraturi. La sua struttura supporta un collegamento elettrico singolo, con una configurazione adatta per un piano, facilitando l'installazione e l'organizzazione degli impianti elettrici. Questo prodotto è indicato per chi necessita di soluzioni efficienti e di alta qualità nel campo dei materiali elettrici. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

colore

Beige

tensione nominale

800 V

lunghezza

33,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

31 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDUB 2.5-2/2AN/15 connessione elettrica sicura acciaio temprato e rame stagno per impianti elettrici