Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1808200000
Cod. Produttore
1808200000
Cod. EAN
4032248280285

Informazioni di prodotto

ZDUA 2.5-2N

Documentazione tecnica

ZDUA 2.5-2N è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e resistenza. Questo prodotto è caratterizzato da una struttura compatta e funzionale, adatta per installazioni in ambienti con esigenze specifiche di collegamento elettrico. La sua configurazione supporta una gestione efficiente del flusso elettrico, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e prestazioni nel sistema elettrico. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

colore

Beige

tensione nominale

800 V

lunghezza

42,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

35 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera elettrica ZDUA 2.5-2N acciaio temprato e rame stagno collegamento sicuro conduttori