Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1720940000
Cod. Produttore
1720940000
Cod. EAN
4008190376802

Informazioni di prodotto

ZDUA 2.5-2 OR

Documentazione tecnica

ZDUA 2.5-2 OR è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni ottimali in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile, questo prodotto si distingue per la sua resistenza e facilità di installazione. La sua struttura è studiata per supportare conduttori fino a 2.5 mm², offrendo versatilità e sicurezza in ogni utilizzo. Adatto a impianti con un solo piano di collegamento, si integra perfettamente in diverse configurazioni elettriche. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

colore

Arancione

tensione nominale

500 V

lunghezza

35 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

30 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera elettrica ZDUA 2.5-2 OR 2,5 mm² acciaio temprato e rame stagno collegamento sicuro impianti elettrici