Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1720930000
Cod. Produttore
1720930000
Cod. EAN
4008190376796

Informazioni di prodotto

ZDUA 2.5-2 BL

Documentazione tecnica

ZDUA 2.5-2 BL è un componente elettrico progettato per garantire collegamenti affidabili e sicuri. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata nel tempo. Questo prodotto si distingue per la sua capacità di gestire connessioni elettriche con efficienza, assicurando una trasmissione stabile della corrente. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e l’integrazione in impianti elettrici, offrendo una soluzione versatile e performante per professionisti del settore. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

colore

Blu

tensione nominale

500 V

lunghezza

35 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

30 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDUA 2.5-2 BL connessione conduttori acciaio temprato rame stagno applicazioni elettriche professionali