Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1608630000
Cod. Produttore
1608630000
Cod. EAN
4008190259259

Informazioni di prodotto

ZDU 6 BL

Documentazione tecnica

ZDU 6 BL è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro all'interno degli impianti elettrici. Caratterizzato da una costruzione robusta e materiali di alta qualità, assicura prestazioni ottimali in applicazioni residenziali e industriali. Questo prodotto facilita la gestione e l'organizzazione dei collegamenti elettrici, contribuendo a migliorare l'efficienza e la sicurezza dell'impianto. La sua configurazione è studiata per un montaggio semplice e rapido, rendendolo una soluzione versatile per diverse esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

tensione nominale

800 V

lunghezza

65 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

45 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

41 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDU 6 BL collegamento sicuro conduttori acciaio temprato rame stagno impianti elettrici residenziali industriali