Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7907410000
Cod. Produttore
7907410000
Cod. EAN
4032248422289

Informazioni di prodotto

ZDU 6/3AN

Documentazione tecnica

ZDU 6/3AN è un componente elettrico progettato per garantire collegamenti affidabili e sicuri. Adatto per installazioni su un piano, offre una configurazione ottimale per applicazioni elettriche specifiche. La sua struttura è pensata per facilitare il collegamento elettrico, assicurando prestazioni costanti e durature nel tempo. Questo prodotto si inserisce perfettamente in impianti che richiedono precisione e qualità nei materiali elettrici, contribuendo a una gestione efficiente dell’energia. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

800 V

lunghezza

90 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

45 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

41 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDU 6/3AN acciaio temprato e rame stagno collegamento elettrico sicuro impianti industriali