Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1771410000
Cod. Produttore
1771410000
Cod. EAN
4032248143146

Informazioni di prodotto

ZDU 6-2/3AN

Documentazione tecnica

ZDU 6-2/3AN è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Caratterizzato da una struttura compatta e funzionale, è ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nei collegamenti elettrici. La sua configurazione a un piano facilita l’installazione e l’integrazione nei sistemi elettrici, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Questo prodotto si distingue per l’efficienza nella trasmissione del segnale e la resistenza agli agenti esterni, rendendolo una scelta eccellente per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

800 V

lunghezza

68 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

49,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

41 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDU 6-2/3AN acciaio temprato e rame stagnato collegamenti elettrici sicuri e resistenti