Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1771390000
Cod. Produttore
1771390000
Cod. EAN
4032248143122

Informazioni di prodotto

ZDU 6-2/2AN BL

Documentazione tecnica

ZDU 6-2/2AN BL è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro all'interno degli impianti elettrici. Caratterizzato da una costruzione robusta e materiali di alta qualità, assicura prestazioni ottimali e lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono precisione nel collegamento elettrico, questo prodotto si distingue per la facilità di installazione e la compatibilità con sistemi di distribuzione elettrica standard. La sua configurazione a due poli lo rende adatto a diverse esigenze di connessione, offrendo stabilità e sicurezza nell'uso quotidiano. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

tensione nominale

800 V

lunghezza

68 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

49,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

41 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDU 6-2/2AN BL due poli acciaio temprato rame stagnato per impianti elettrici standard