Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7904290000
Cod. Produttore
7904290000
Cod. EAN
4032248422197

Informazioni di prodotto

ZDU 4/4AN

Documentazione tecnica

ZDU 4/4AN è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Appartenente alla Serie Z, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono precisione nel collegamento elettrico su un singolo piano. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, supportando efficacemente le esigenze degli impianti elettrici. La sua configurazione è studiata per facilitare l'installazione e mantenere elevati standard di sicurezza e funzionalità. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

800 V

lunghezza

104,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

43 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 6 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDU 4/4AN acciaio temprato rame stagno connessioni elettriche sicure impianti industriali