Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7904190000
Cod. Produttore
7904190000
Cod. EAN
4032248422128

Informazioni di prodotto

ZDU 4/3AN BL

Documentazione tecnica

ZDU 4/3AN BL è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. La sua configurazione è studiata per facilitare l’installazione e il collegamento elettrico, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità. Questo prodotto si distingue per la sua efficienza nel supportare il flusso elettrico e per la robustezza della struttura, caratteristiche fondamentali per garantire prestazioni ottimali in ambienti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

tensione nominale

800 V

lunghezza

83,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

43 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 6 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDU 4/3AN BL acciaio temprato e rame stagno connessioni elettriche sicure e resistenti