Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1770360000
Cod. Produttore
1770360000
Cod. EAN
4032248143191

Informazioni di prodotto

ZDU 4-2/3AN

Documentazione tecnica

ZDU 4-2/3AN è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro all'interno di impianti elettrici. Appartenente alla Serie Z, questo dispositivo si distingue per la sua qualità costruttiva e la facilità di installazione, ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata nel tempo. La configurazione a un piano facilita l'integrazione in sistemi complessi, assicurando una connessione stabile e performante. Questo prodotto è adatto a chi cerca soluzioni elettriche efficienti e resistenti, con un design funzionale che risponde alle esigenze di impianti moderni. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

800 V

lunghezza

61,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

45,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDU 4-2/3AN acciaio temprato rame stagno collegamento sicuro impianti elettrici