Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1933740000
Cod. Produttore
1933740000
Cod. EAN
4032248586776

Informazioni di prodotto

ZDU 2.5N/4AN

Documentazione tecnica

ZDU 2.5N/4AN è un componente elettrico progettato per garantire collegamenti affidabili e sicuri. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e resistenza. La sua configurazione è pensata per facilitare l’installazione e l’integrazione in impianti elettrici, offrendo prestazioni costanti anche in condizioni operative impegnative. Questo prodotto è adatto per utilizzi professionali dove la qualità del collegamento elettrico è fondamentale. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

800 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

38,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 2,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDU 2.5N/4AN collegamento conduttori acciaio temprato rame stagno impianti elettrici professionali