Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1683270000
Cod. Produttore
1683270000
Cod. EAN
4008190477820

Informazioni di prodotto

ZDU 2.5 GE

Documentazione tecnica

ZDU 2.5 GE è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure in impianti elettrici. Caratterizzato da materiali di alta qualità, assicura una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità, questo prodotto si distingue per la facilità di installazione e la compatibilità con diverse configurazioni elettriche. La sua struttura è studiata per supportare efficacemente il passaggio della corrente, mantenendo elevati standard di sicurezza e performance. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Giallo

tensione nominale

800 V

lunghezza

59,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

38,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDU 2.5 GE acciaio temprato e rame stagno collegamento conduttori impianti elettrici