Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1683300000
Cod. Produttore
1683300000
Cod. EAN
4008190477851

Informazioni di prodotto

ZDU 2.5 BR

Documentazione tecnica

ZDU 2.5 BR è un componente elettrico caratterizzato da un design robusto e funzionale, ideale per applicazioni che richiedono un collegamento elettrico affidabile. Progettato per garantire sicurezza e durata, questo prodotto si distingue per la sua capacità di gestire connessioni su un singolo piano, facilitando l’installazione e la manutenzione. La compatibilità con la Serie Z assicura un’integrazione ottimale in impianti elettrici professionali, offrendo prestazioni costanti e una gestione efficiente del flusso elettrico. La qualità dei materiali utilizzati contribuisce a mantenere elevati standard di resistenza e stabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Marrone

tensione nominale

800 V

lunghezza

59,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

38,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDU 2.5 BR collegamento conduttori acciaio temprato rame stagnato per impianti elettrici professionali