Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1608520000
Cod. Produttore
1608520000
Cod. EAN
4008190077501

Informazioni di prodotto

ZDU 2.5 BL

Documentazione tecnica

ZDU 2.5 BL è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Caratterizzato da una struttura compatta e funzionale, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata nel tempo. La sua configurazione supporta un collegamento elettrico singolo, adatto a installazioni su un unico piano, facilitando l’organizzazione e la gestione degli impianti elettrici. Questo prodotto si distingue per la qualità dei materiali e la cura nella realizzazione, assicurando prestazioni costanti e sicurezza nelle connessioni elettriche. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

tensione nominale

800 V

lunghezza

59,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

38,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDU 2.5 BL collegamento conduttori acciaio temprato rame stagno per impianti elettrici sicuri e duraturi