Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1636800000
Cod. Produttore
1636800000
Cod. EAN
4008190273637

Informazioni di prodotto

ZDU 2.5/4AN OR

Documentazione tecnica

ZDU 2.5/4AN OR è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una perfetta conduzione elettrica e resistenza nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e duraturo, offrendo facilità di installazione e compatibilità con diverse configurazioni elettriche. La sua struttura è studiata per ottimizzare la gestione del cablaggio, migliorando l’efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Arancione

tensione nominale

800 V

lunghezza

79,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

38,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDU 2.5/4AN OR collegamento conduttori acciaio temprato rame stagno per impianti elettrici sicuri e duraturi