Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1683440000
Cod. Produttore
1683440000
Cod. EAN
4008190478230

Informazioni di prodotto

ZDU 2.5/4AN GN

Documentazione tecnica

Connettore elettrico ZDU 2.5/4AN GN progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e performante, facilita l’installazione grazie al design funzionale. Il prodotto è adatto per cavi fino a 2.5 mm² e presenta una configurazione a quattro poli, offrendo versatilità e efficienza nelle connessioni elettriche. La finitura verde contribuisce a una facile identificazione e gestione degli impianti. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde

tensione nominale

800 V

lunghezza

79,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

38,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera elettrica ZDU 2.5/4AN 4 poli 2,5 mm² connettore verde alta resistenza