Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1683460000
Cod. Produttore
1683460000
Cod. EAN
4008190478254

Informazioni di prodotto

ZDU 2.5/4AN BR

Documentazione tecnica

Il prodotto è un morsetto elettrico ZDU 2.5/4AN BR, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile per conduttori fino a 2,5 mm², ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza. Il morsetto è compatto e facile da installare, rendendolo adatto a impianti elettrici civili e industriali. La sua struttura robusta e la finitura BR contribuiscono a una maggiore durata e resistenza alla corrosione, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Questo componente è essenziale per realizzare collegamenti elettrici efficienti e duraturi. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Marrone

tensione nominale

800 V

lunghezza

79,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

38,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera elettrica ZDU 2,5 mm² BR collegamento sicuro impianti civili industriali