Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1650350000
Cod. Produttore
1650350000
Cod. EAN
4008190297404

Informazioni di prodotto

ZDU 2.5/2X2AN/D-

Documentazione tecnica

ZDU 2.5/2X2AN/D- è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura un'eccellente resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento elettrico preciso, questo prodotto supporta configurazioni antideflagranti con esecuzione Ex e, offrendo una soluzione sicura in ambienti potenzialmente esplosivi. La sua struttura facilita l'installazione e la manutenzione, rendendolo adatto a impianti elettrici professionali e industriali. La compatibilità con la serie Z ne amplia l’utilizzo in diverse configurazioni tecniche. Descrizione del produttore: Morsettiera con componenti elettronici.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

400 V

lunghezza

79,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

38,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

tipo di elemento costruttivo

Diode

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

1 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera elettrica ZDU 2.5/2X2AN/D- resistente antideflagrante per impianti industriali professionali