Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1650340000
Cod. Produttore
1650340000
Cod. EAN
4008190297398

Informazioni di prodotto

ZDU 2.5/2X2AN/D+

Documentazione tecnica

ZDU 2.5/2X2AN/D+ è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure in impianti elettrici. Caratterizzato da una struttura robusta e materiali di alta qualità, assicura un collegamento stabile e duraturo. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono una esecuzione antideflagrante certificata Ex e, offrendo protezione in ambienti potenzialmente pericolosi. La sua configurazione consente un collegamento elettrico preciso e sicuro, facilitando l’installazione e la manutenzione. La compatibilità con la Serie Z ne amplia l’utilizzo in diverse soluzioni impiantistiche, garantendo efficienza e sicurezza nell’ambito elettrico. Descrizione del produttore: Morsettiera con componenti elettronici.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

400 V

lunghezza

79,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

38,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

tipo di elemento costruttivo

Diode

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

1 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera elettrica ZDU 2.5/2X2AN/D+ antideflagrante Ex per impianti sicuri e durevoli