Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1608610000
Cod. Produttore
1608610000
Cod. EAN
4008190084745

Informazioni di prodotto

ZDU 2.5/2X2AN BL

Documentazione tecnica

ZDU 2.5/2X2AN BL è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro nei sistemi di distribuzione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e duratura. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nel collegamento elettrico, facilitando l'installazione e la manutenzione grazie al suo design funzionale. La sua struttura è pensata per adattarsi perfettamente a impianti elettrici moderni, offrendo efficienza e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

tensione nominale

800 V

lunghezza

79,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

38,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDU 2.5/2X2AN BL collegamento conduttori acciaio temprato rame stagno impianti elettrici