Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1779110000
Cod. Produttore
1779110000
Cod. EAN
4032248184712

Informazioni di prodotto

ZDU 2.5-2/D+

Documentazione tecnica

ZDU 2.5-2/D+ è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Caratterizzato da un'esecuzione antideflagrante di tipo Ex e, assicura un elevato livello di protezione in ambienti potenzialmente esplosivi. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono collegamenti elettrici precisi e duraturi, offrendo robustezza e sicurezza nell'installazione. La sua struttura è studiata per facilitare il posizionamento e la connessione, contribuendo all'efficienza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Morsettiera con componenti elettronici.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

400 V

lunghezza

50,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

43,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

tipo di elemento costruttivo

Diode

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

1 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera antideflagrante ZDU 2.5-2/D+ per connessioni elettriche sicure ambienti esplosivi