Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1706080000
Cod. Produttore
1706080000
Cod. EAN
4008190915421

Informazioni di prodotto

ZDU 2.5-2/4AN OR

Documentazione tecnica

ZDU 2.5-2/4AN OR è un componente elettrico progettato per garantire collegamenti affidabili e sicuri all’interno di impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza. La sua configurazione consente un’installazione agevole e una gestione efficiente dei collegamenti elettrici, contribuendo a ottimizzare la distribuzione dell’energia. Questo prodotto è adatto per ambienti che necessitano di soluzioni tecniche avanzate nel campo dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Arancione

tensione nominale

800 V

lunghezza

50,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

43 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDU 2.5-2/4AN OR collegamento conduttori alta conduttività impianti elettrici