Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1706060000
Cod. Produttore
1706060000
Cod. EAN
4008190915407

Informazioni di prodotto

ZDU 2.5-2/4AN

Documentazione tecnica

ZDU 2.5-2/4AN è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro nei sistemi elettrici. Caratterizzato da un design robusto e funzionale, è ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata nel tempo. Questo prodotto supporta un collegamento elettrico efficiente su un piano singolo, facilitando l’installazione e la manutenzione. La sua costruzione assicura una connessione stabile, contribuendo a ottimizzare le prestazioni degli impianti elettrici in cui viene utilizzato. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

800 V

lunghezza

50,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

43 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDU 2.5-2/4AN collegamento conduttori acciaio temprato rame stagno impianti elettrici