Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1745240000
Cod. Produttore
1745240000
Cod. EAN
4008190996772

Informazioni di prodotto

ZDU 16 BL

Documentazione tecnica

ZDU 16 BL è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro all’interno di impianti elettrici. Caratterizzato da una struttura robusta e materiali di alta qualità, assicura prestazioni ottimali nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata, questo prodotto si distingue per la facilità di installazione e l’efficienza nella gestione del flusso elettrico. La sua configurazione consente un collegamento elettrico stabile, adatto a impianti con un piano di collegamento, offrendo versatilità e sicurezza nelle operazioni quotidiane. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

tensione nominale

1000 V

lunghezza

82,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

12,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

50,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

76 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDU 16 BL collegamento conduttori acciaio temprato rame stagno impianti elettrici sicurezza durata