Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1745230000
Cod. Produttore
1745230000
Cod. EAN
4008190996765

Informazioni di prodotto

ZDU 16

Documentazione tecnica

ZDU 16 è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Ideale per installazioni su un piano, assicura un collegamento preciso e stabile, facilitando l'integrazione nei sistemi elettrici. Questo prodotto è caratterizzato da un design funzionale e da materiali di qualità che ne assicurano la durata nel tempo, rendendolo una scelta efficace per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

1000 V

lunghezza

82,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

12,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

50,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

76 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDU 16 collegamento conduttori acciaio temprato e rame stagno per installazioni elettriche professionali

€ 2,32 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info