Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1768330000
Cod. Produttore
1768330000
Cod. EAN
4032248122820

Informazioni di prodotto

ZDU 16/3AN BL

Documentazione tecnica

ZDU 16/3AN BL è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Caratterizzato da una struttura robusta e materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata nel tempo. La sua configurazione a tre poli consente una gestione efficiente del flusso elettrico, mentre il design compatto facilita l’installazione anche in spazi ridotti. Questo prodotto si distingue per la sua versatilità e l’ottima resistenza alle sollecitazioni elettriche, rendendolo una scelta eccellente per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

tensione nominale

800 V

lunghezza

99 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

12,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

50,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

76 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera elettrica ZDU 16/3AN BL 3 poli alta conduttività acciaio temprato per impianti professionali