Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1768320000
Cod. Produttore
1768320000
Cod. EAN
4032248122813

Informazioni di prodotto

ZDU 16/3AN

Documentazione tecnica

ZDU 16/3AN è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro in impianti elettrici. Questo dispositivo è caratterizzato da una struttura robusta e da materiali di alta qualità che assicurano durata e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni in cui è richiesta precisione nel collegamento elettrico, offre facilità di installazione e compatibilità con sistemi standard. La sua configurazione a 16 poli su 3 file consente una gestione efficiente dei circuiti, rendendolo adatto a diverse esigenze di distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

800 V

lunghezza

99 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

12,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

50,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

76 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDU 16/3AN 16 poli 3 file acciaio temprato rame stagno collegamento elettrico sicuro impianti distribuzione