Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1775500000
Cod. Produttore
1775500000
Cod. EAN
4032248181483

Informazioni di prodotto

ZDU 1.5 OR

Documentazione tecnica

ZDU 1.5 OR è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro nei circuiti elettrici. Caratterizzato da una costruzione robusta e materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e duratura. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza, questo prodotto è adatto a installazioni professionali in ambito elettrico, offrendo facilità di montaggio e compatibilità con diversi sistemi. La sua configurazione consente di ottimizzare la distribuzione dell’energia elettrica mantenendo elevati standard di sicurezza e efficienza. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Arancione

tensione nominale

500 V

lunghezza

51,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

3,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

36,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

17,5 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDU 1.5 OR acciaio temprato e rame stagno collegamento sicuro elettrico professionale