Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1775600000
Cod. Produttore
1775600000
Cod. EAN
4032248181636

Informazioni di prodotto

ZDU 1.5/4AN BL

Documentazione tecnica

ZDU 1.5/4AN BL è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure in impianti elettrici. Caratterizzato da una struttura compatta e funzionale, è ideale per l’installazione in sistemi con un piano di collegamento. La sua realizzazione assicura una perfetta integrazione con altri dispositivi della stessa categoria, offrendo prestazioni elevate e durature nel tempo. Questo prodotto si distingue per la qualità dei materiali utilizzati e per la precisione nella costruzione, elementi fondamentali per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

tensione nominale

500 V

lunghezza

75,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

3,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

36,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

17,5 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDU 1.5/4AN BL acciaio temprato rame stagno connessioni elettriche sicure impianti professionali