Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1775540000
Cod. Produttore
1775540000
Cod. EAN
4032248181506

Informazioni di prodotto

ZDU 1.5/3AN BL

Documentazione tecnica

ZDU 1.5/3AN BL è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e stabilità nei collegamenti. La sua configurazione supporta un collegamento elettrico efficiente, adatto a installazioni su un singolo piano. Il design compatto e funzionale facilita l’integrazione in diversi sistemi elettrici, offrendo prestazioni costanti in ambienti professionali. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

tensione nominale

500 V

lunghezza

63,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

3,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

36,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

17,5 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDU 1.5/3AN BL collegamento conduttori acciaio temprato rame stagno per applicazioni elettriche professionali