Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1131740000
Cod. Produttore
1131740000
Cod. EAN
4032248922703

Informazioni di prodotto

ZDLD 2.5-2N PE

Documentazione tecnica

ZDLD 2.5-2N PE è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una perfetta conduzione elettrica e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile, è caratterizzato da un design funzionale e compatto che facilita l’installazione. Questo prodotto si distingue per la sua capacità di mantenere elevati standard di sicurezza e prestazioni in impianti elettrici, rappresentando una soluzione efficace per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Altro

lunghezza

69 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

110,5 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

3

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDLD 2.5-2N PE collegamento conduttori protezione acciaio temprato rame stagno impianti elettrici professionali