Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1805940000
Cod. Produttore
1805940000
Cod. EAN
4032248280193

Informazioni di prodotto

ZDKPE 2.5-2

Documentazione tecnica

ZDKPE 2.5-2 è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una perfetta conduzione elettrica e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile su più piani, offre facilità di installazione e compatibilità con sistemi elettrici standard. La sua struttura è studiata per ottimizzare la gestione dei cavi, migliorando l’organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per professionisti del settore elettrico che cercano prestazioni elevate e durature. Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

800 V

lunghezza

89,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

59,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDKPE 2.5-2 collegamento conduttori alta conducibilità acciaio temprato per impianti elettrici professionali