Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8671050000
Cod. Produttore
8671050000
Cod. EAN
4032248427369

Informazioni di prodotto

ZDK 4-2 PE
ZDK 4-2 PE è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Caratterizzato da una struttura compatta e funzionale, questo prodotto è adatto per installazioni che richiedono precisione e resistenza. La sua configurazione a due piani consente una gestione efficiente dei collegamenti elettrici, assicurando prestazioni ottimali. Realizzato con materiali di alta qualità, ZDK 4-2 PE offre durabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche più esigenti. Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

colore

Beige

tensione nominale

800 V

lunghezza

77,6 mm

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

32 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera compatta ZDK 4-2 PE con doppio livello collegamento conduttori alta resistenza elettrica